曜日別特売
WH90062 WHISeL レディースパンツ WH90062 自重堂 89165596

WHISeL レディースパンツ WH90062

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
サックス
サイズLL
内容量1本注文コード89165596品番WH90062
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエア。さり気ないどんな動きにも対応できるようホワイセルのヘルパーウエアは無駄のないシンプルなスタイル。男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施し、スポーティーで伸びのある動きをフォローします。

サックスサイズLLウエスト(cm)77~85ヒップ(cm)110色番21仕様ウエスト総ゴムタイプ裾上げ不可混率(%)ポリエステル100%股下(cm)83生地ブリスター性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする