曜日別特売
WH90019 WHISeL カーディガン WH90019 自重堂 89166542

WHISeL カーディガン WH90019

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1着注文コード89166542品番WH90019
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

自宅で手軽に洗えて、毛玉にもなりにくい抗ピル加工で機能性バツグン。色使いを楽しめる6色展開のレギュラータイプと、チュニック丈に合わせたロングタイプ。着心地も着丈もペストなこだわりの一枚です。

ホワイトサイズM胸囲(cm)100肩幅(cm)40袖丈(cm)52タイプ名入れ不可混率(%)アクリル70/ウール30着丈(cm)61生地天竺色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗ピル加工、家庭洗濯(弱)が可能性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする