F770 F770 ナースエアー(男女兼用) 自重堂 89167382

F770 ナースエアー(男女兼用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード89167382品番F770
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!

ホワイト仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソールサイズ(cm)28材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム足幅4E色番10RoHS指令(10物質対応)対応中敷制電インソール3D(ヒールカップ付)ヒール(mm)35
注意
※靴底に通気穴が開いているため、院内専用としてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89167312
2019-10-05
用途: 医療現場
医療・福祉・介護関連業

履いた感じはとてもいいです。作りもしっかりしていて
どこも足の痛みはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする