自重堂
F842 プレーンレース(男女兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
25
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89167601
品番
F842
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
抗菌防臭インソール
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA/合成ゴム
足幅
3E
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
中敷
カップインソール
ヒール(mm)
35