曜日別特売
F843 F843 プレーンベルト(男女兼用) 自重堂 89167766

F843 プレーンベルト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード89167766品番F843
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト仕様抗菌防臭インソールサイズ(cm)25.5材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム足幅3E色番10RoHS指令(10物質対応)対応中敷カップインソールヒール(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする