F-001 WHISeL ナースフィット1 F-001 (男女兼用) 自重堂 89168274

WHISeL ナースフィット1 F-001 (男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード89168274品番F-001
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

制電気帯電防止構造&2WAY仕様!エアーバック内蔵で抜群のクッション性。かかと部分をつぶすとサンダルとして履ける2WAY。

ホワイト仕様帯電防止素材使用サイズ(cm)22.5材質(アッパー)PU(ポリウレタン)/メッシュ材質(ソール)EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム足幅3E色番10RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする