自重堂
WHISeL ナースフィット1 F-001 (男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
22
29
22.5
30
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89168317
品番
F-001
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
制電気帯電防止構造&2WAY仕様!エアーバック内蔵で抜群のクッション性。かかと部分をつぶすとサンダルとして履ける2WAY。
色
ホワイト
仕様
帯電防止素材使用
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)/メッシュ
材質(ソール)
EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム
足幅
3E
色番
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒール(mm)
35