F-002 WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用) 自重堂 89168396

WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード89168396品番F-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900

制電気帯電防止構造&2WAY仕様!エアーバック内蔵で抜群のクッション性。かかと部分をつぶすとサンダルとして履ける2WAY。

ホワイトサイズ(cm)22材質(ソール)EVA(エアバック内蔵)・合成ゴム仕様帯電防止素材使用材質(アッパー)PU(ポリウレタン)/メッシュ足幅3E色番10RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(mm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89168396F-00235076695NoF-002F-002 ナースフィットⅡ 富士ゴムナース 35076695ナースフィットⅡ富士ゴムナース1足
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする