F940 F940 サボ・スリッポン(男女兼用) 自重堂 89168807

F940 F940 サボ・スリッポン(男女兼用) 自重堂 89168807
F940 F940 サボ・スリッポン(男女兼用) 自重堂 89168807
F940 F940 サボ・スリッポン(男女兼用) 自重堂 89168807

F940 サボ・スリッポン(男女兼用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズS(22~22.5cm)
内容量1足注文コード89168807品番F940
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ベルト動かしてサンダルとしても履ける2WAY仕様。
靴底の踵と外側には滑りにくい耐久性のある素材を使用。

ブラックサイズS(22~22.5cm)色番19材質(ソール)EVA/合成ゴム足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗菌防臭インソール甲皮合成皮革中敷カップインソールヒール(mm)35医療・介護用品セレクション52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 検査室内の上履きとして使用
教育・研究機関

脱ぎ履きがしやすく便利です。かといって、作業中に脱げてしまうという不具合もなく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする