自重堂
F940 サボ・スリッポン(男女兼用)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
サイズ
5L(28cm)
S(22~22.5cm)
M(23~23.5cm)
L(24~24.5cm)
LL(25~25.5cm)
3L(26~26.5cm)
4L(27~27.5cm)
5L(28cm)
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89168861
品番
F940
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ベルト動かしてサンダルとしても履ける2WAY仕様。
靴底の踵と外側には滑りにくい耐久性のある素材を使用。
色
ブラック
サイズ
5L(28cm)
色番
19
材質(ソール)
EVA/合成ゴム
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗菌防臭インソール
甲皮
合成皮革
中敷
カップインソール
ヒール(mm)
35
医療・介護用品セレクション
52