曜日別特売
F750 F750 クロスサンダル 自重堂 89169647

F750 クロスサンダル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)25.5
ピンク
内容量1足注文コード89169647品番F750
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アッパー材には足にも環境にもやさしいポリウレタン素材を使用!従来のナースサンダルと比較して、片足マイナス40gの軽量化を実現し、より快適な足どりに!すべりにくく汚れにくい中敷に!

サイズ(cm)25.5ピンク足幅3E材質(アッパー)PU(ポリウレタン)材質(ソール)スポンジ/ゴムリフト機能軽量色番61RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(mm)40靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする