曜日別特売
F758 F758 ナースサンダル 自重堂 89169665

F758 ナースサンダル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)21
内容量1足注文コード89169665品番F758
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アッパー材を「PU(ポリウレタン)」にしたので焼却時に不完全燃焼してもダイオキシンが発生しません。
両足で約80g軽量になりましたので長時間の立ち仕事で効果を発揮します。
中敷の滑り止め意匠がなくなりましたので窪みにホコリが溜まる事も無く、清潔にお使いいただけます。

ホワイトサイズ(cm)21材質(アッパー)PU(ポリウレタン)材質(ソール)スポンジ/ゴムリフト足幅3E色番10RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(mm)40医療・介護用品セレクション52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89169866
2017-11-20
用途: 事務作業
同進金属工業株式会社

事務所でのサンダルは使用はダメなので、この黒色にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする