曜日別特売
L エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172151
L エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172151

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)6
呼び径(B)1/8
内容量1個注文コード89172151品番L
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)6呼び径(B)1/8材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。中心から端面までの距離 A(mm)17適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする