BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172605
BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172605

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)50×32
50×32
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
15×6
20×6
25×8
32×8
32×10
40×8
40×10
50×10
80×15
100×15
100×20
125×40
125×50
125×65
125×80
125×100
150×50
150×65
150×80
150×100
150×125
呼び径(B)2×1 1/4
2×1 1/4
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1 1/2
2 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×3/4
3×1
3×1 1/4
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
4×1
4×1 1/4
4×1 1/2
4×2
4×2 1/2
4×3
1/2×1/8
3/4×1/8
1×1/4
1-1/4×1/4
1-1/4×3/8
1-1/2×1/4
1-1/2×3/8
2×3/8
3×1/2
4×1/2
4×3/4
5×1-1/2
5×2
5×2-1/2
5×3
5×4
6×2
6×2-1/2
6×3
6×4
6×5
内容量1個注文コード89172605品番BU
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)50×32呼び径(B)2×1 1/4材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法L(mm)36規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。寸法E(mm)25適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応角数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89172675
2022-05-06
用途: 低圧配管の交換
卸売・小売業

このサイズの継手がこの値段であれば妥当
一般的な白継手の品質といえる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする