曜日別特売
NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172824
NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172824

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(1件のレビュー)
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード89172824品番NI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
呼び径(A)10呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)36規格JIS B 2301ねじの種類管用テーパねじ寸法E(mm)13表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)二面幅B(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応角数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 蒸気トラップの接続
サービス業

入荷も早く、作業性にも全く問題なし。おかげで早期に作業を終えることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする