曜日別特売
S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172946
S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 89172946

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード89172946品番S
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)10呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)30規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89172991
2015-09-08
用途: 抜き打ち井戸掘りに使用した
農・林・水産業

直径があと5cm長ければいいのですけれども?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする