※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
商品レビューを投稿する
呼び径(A)
15
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89173061
品番
U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥
479
¥
527
税込
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
高さH(mm)
17
寸法e(mm)
つば厚:3
寸法D1(mm)
M35×2
寸法l(mm)
ねじ長:9
厚さt(mm)
穴部:3
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
寸法b1(mm)
21
寸法b2(mm)
21.5
寸法d1(mm)
24
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
二面幅B(mm)
42
二面幅B1(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材