RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89173734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89173734
RL 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 89173734

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)10×6
10×6
8×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×80
125×100
150×80
150×100
150×125
呼び径(B)3/8×1/8
3/8×1/8
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×1
3×1 1/4
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
4×1 1/4
4×1 1/2
4×2
4×2 1/2
4×3
5×3
5×4
6×3
6×4
6×5
内容量1個注文コード89173734品番RL
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
呼び径(A)10×6呼び径(B)3/8×1/8材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス中心から端面までの距離 A(mm)19中心から端面までの距離 B(mm)21適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする