曜日別特売
45°L 45°エルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 89175037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45°L 45°エルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 89175037
45°L 45°エルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 89175037

45°エルボ 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード89175037品番45°L
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
寸法A(mm)21寸法D(Φmm)27形状エルボ45°呼び径(A)15呼び径(B)1/2種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする