※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ニップル 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
150
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
125
呼び径(B)
5
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89175484
品番
NI
参考基準価格(税別)
¥16,310
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
使用流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
最高使用圧力(MPa)
1
二面幅B(mm)
(八角)170
角数
8
寸法E(mm)
46
寸法L(mm)
116
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
呼び径(B)
5
呼び径(A)
150
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材