※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ニップル 管端防食管継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
200
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
125
呼び径(B)
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89175493
品番
NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
使用流体
水
サイズ
6
最高使用圧力(MPa)
1
二面幅B(mm)
170
角数
8
寸法E(mm)
46
寸法L(mm)
115
呼び径(A)
200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材