曜日別特売
RS 径違いソケット 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 89176281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS 径違いソケット 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 89176281
RS 径違いソケット 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手) 89176281

径違いソケット 管端防食管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)25×15
25×15
20×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×40
65×50
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
40×15
80×40
125×100
150×125
呼び径(B)1×1/2
1×1/2
3/4×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×2
3×2-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
1-1/2×1/2
3×1-1/2
5×4
6×5
内容量1個注文コード89176281品番RS
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
寸法L(mm)47形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品呼び径(B)1×1/2最高使用圧力(MPa)1寸法D1(mm)41使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水呼び径(A)25×15適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする