SF202AF セキュアフィット 3M(スリーエム) 89180296

セキュアフィット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色グレー
内容量1個注文コード89180296品番SF202AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。

形状二眼型仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング規格ANSI規格品(Z87.1)トラスコ品番469-5721材質ポリカーボネートグレー質量(g)23レンズ色グレーレンズ防曇レンズ厚さ(mm)2
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17095925
2022-09-07
用途: 溶接及び作業全般

BXイエローレンズの代替でおすすめと言うことで購入したが
自分の使用では像が歪むため、到底役を果たさない。

対象商品 : 89180287
2018-08-14
用途: 溶接作業の時
卸売・小売業

クリアで使い易いです。顔にフィットして長く使用しています。

対象商品 : 89180287
2017-12-18
用途: 旋盤その他、機械使用時に。

とにかく軽い。歪みも少なく、顔とレンズの距離が近いためか視界が非常にクリア。
 傷もつきにくい。
 フィット感は良いが、最高と言われると微妙で、多少のズレ易さや、肌にあたる部分が少し痛いこともある。
 半年程度使用でわずかな点の傷がついたが、価格を考えれば定期交換してもいい品物だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 89180287
2018-01-14
用途: 通常作業にて
ActionService

色々な、保護眼鏡を購入しましたが、軽いし、装着違和感も無くて良いのですが、私見たいなマスク着用の、汗かきには、曇り止め効果は無理です。でも、フレームがない為、視界は良好です。

対象商品 : 89180287
2016-07-12
用途: 鋼材切断時

軽くてとても使いやすい少し 弱く感じるが軽い分仕方のない範囲だと思います。

対象商品 : 89180287
2015-11-11
用途: 工場の清掃、野外での作業に、
マルイ小林建設建設業・工事業

軽く顔にフィットして、息をかけても曇らないのでマスクを着用していても視界が遮らないのでいい商品です

対象商品 : 89180287
2014-11-02
用途: 研磨
ガレージマロン

キズが入りにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする