曜日別特売
- 平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ 89182457

- 平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ 89182457
- 平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ 89182457
- 平型ヒューズ 低背 電源取出し用 モノタロウ 89182457
モノタロウ

平型ヒューズ 低背 電源取出し用

(108件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
許容電流(A)10
使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下
DC12V60W以下/DC24V120W以下
DC12V120W以下/DC24V240W以下
内容量1個注文コード89182457品番-
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。

用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下許容電流(A)10付属品管ヒューズ5A適合10Aから5Aの電源取り出しに適合電線サイズ0.75sq
注意
※ヒューズ電源以外でのご使用は危険なので絶対にしないで下さい。
※色の濃さ(色味)はロットごとに変わることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:108
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウの製品なのでつくりがとても良く簡単に電源取り出しができました。ありがとうございます

2025-09-09
用途: USB電源ポート増設に
自動車・二輪車・自転車関連業

これまで他社製を使ってましたがコスパの良さからモノタロウブランドに替えました。性能は遜色無く、十分実用的です。

対象商品 : 89182466
2025-07-02
用途: ドライブレコーダー取り付け用

ドライブレコーダー取り付け時 ヒューズから安全に電源を取るために使用。菅ヒューズ付きでコスパgood

対象商品 : 89182466
2024-06-07
用途: 用品取付時に

他社より安価で何ら問題なく使用できている。フューズボックスから電源とれるので有難い。

1が参考にしています
対象商品 : 89182466
2024-03-26
用途: バックカメラ取り付けの電源取り出し
その他業種

セレナのバックカメラを取り付ける際に使用しました。配線も適度な長さで使いやすく、お値段も他と比較して電源取り出しヒューズ電源の中ではリーゾナブルでものでした。

対象商品 : 89182466
2024-03-27
用途: 車両計測
名古屋大学加藤研究室教育・研究機関

ヒューズ付きなので、安全に配慮しながら即座に使えるので嬉しいです。

対象商品 : 89182457
2024-03-22
用途: ドライブレコーダの電源取り

安価であるが品質は問題なし。カー用品店やホームセンター等より安価に購入可能。

対象商品 : 89182475
2024-01-30
用途: 車内装の電源取り出し
その他業種

ヒューズボックスから簡単に電源が取り出せて良い。やはり、電装品と車のヒューズの間には、アンペア低めのヒューズを1個噛ましておくと安心できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする