#20 8号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴なし 信和 89183306

OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴なし

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89183306
品番
#20 8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
1.36
寸法(横×縦)(mm)
150×250
材質
OPP
穴数
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89183306
2018-10-16
用途: 出荷
農・林・水産業

改善の余地なし。素晴らしい商品です。さらに安くなればなお良し。

対象商品 : 89183342
2018-06-20
用途: 出荷
農・林・水産業

ホームセンターのPB品より、同じ0.02mmでも少し裂けにくいようです。特にバッグシーラーで「がっちゃん」したときに違いを感じます。

対象商品 : 89183385
2018-07-07
用途: 野菜の出荷梱包
農・林・水産業

普通に使用できてます。今回特価商品で注文したため入荷に1週間かかってしまった待ちきれずに近くのホームセンターで追加購入しました。価格はホームセンターのほうが安かった。

対象商品 : 89183403
2018-05-08
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

探している商品でしたので即購入・・・しかし到着までにかなりの日数がかかり使用したい日に間に合わず・・・次回注文する時は日にちに余裕をもって注文したいと思います

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-11-22
用途: ブロッコリーの袋詰め
農・林・水産業

いつも買っているホームセンターより安くて
とっても助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする