曜日別特売
#20×300mm OPPハイパーボードンラップ 信和 89185774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードンラップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
短辺(mm)300
厚さ(mm)0.02
内容量1パック(4本)注文コード89185774品番#20×300mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

巻き取りタイプになっておりますので自由な大きさにカットできます。
軟弱野菜などの包装に適しています。
防曇加工していますので包装しても曇りません。

材質OPP長辺(mm)500短辺(mm)300厚さ(mm)0.02質量(g/本)2730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする