※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
OPPハイパーボードンラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
短辺(mm)
200
250
300
350
400
厚さ(mm)
0.02
0.02
0.025
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
89185801
品番
#20×450mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
巻き取りタイプになっておりますので自由な大きさにカットできます。
軟弱野菜などの包装に適しています。
防曇加工していますので包装しても曇りません。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.02
質量(g/本)
4095
寸法(幅Wmm×長さLm)
450×500