※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
OPPハイパーボードンラップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
短辺(mm)
350
200
250
300
350
400
厚さ(mm)
0.025
0.02
0.025
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
89185844
品番
#25×350mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
巻き取りタイプになっておりますので自由な大きさにカットできます。
軟弱野菜などの包装に適しています。
防曇加工していますので包装しても曇りません。
材質
OPP
長辺(mm)
500
短辺(mm)
350
厚さ(mm)
0.025
質量(g/本)
3981