※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
OPトクヨーラップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1パック(4本)
寸法(幅Wmm×長さLm)
400×500
注文コード
89185905
品番
#20×400mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
OPP
質量(g/本)
3640
寸法(幅Wmm×長さLm)
400×500
タイプ
防曇加工なし