曜日別特売
- 黒丸君(Uピン+4穴タイプワッシャー付) 日本ワイドクロス 89191085

 

- 黒丸君(Uピン+4穴タイプワッシャー付) 日本ワイドクロス 89191085
- 黒丸君(Uピン+4穴タイプワッシャー付) 日本ワイドクロス 89191085
- 黒丸君(Uピン+4穴タイプワッシャー付) 日本ワイドクロス 89191085

黒丸君(Uピン+4穴タイプワッシャー付)

(17件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1パック(200個)注文コード89191085品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
長さ(mm)
300
材質
Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン
種類
Uピン
長さ(cm)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89191076
2024-03-09
用途: 防草シート押さえ
南農園農・林・水産業

中山間地域で防草シートを沢山使用するので重宝しています。

対象商品 : 89191076
2022-12-14
用途: 防草シート用
電気・ガス・熱供給・水道業

太陽光施設の防草用シートを止めるため購入しました。
長さが20センチメートルなので大変に扱いやすいです。

対象商品 : 89191067
2022-11-12
用途: 農作業野菜栽培マルチ取付用
農・林・水産業

保護用のビニールシート取付が簡単の上しっかりした支えになっている

対象商品 : 89191067
2022-03-30
用途: マルチビニール留め及び防草シート留め
農・林・水産業

試しにと思い利用してみましたが、実に利用しやすかったので追加で購入しようと思っていま
す。

対象商品 : 89191076
2021-09-22
用途: 防草シートを押さえるため
岡野農園農・林・水産業

少し石混じりの硬めの土に、防草シートを留める際に非常に適していると思いました。
なので、畑のような柔らかい場所だと、別の商品が合うと思います。

2が参考にしています
2021-11-01
用途: 防草シート
株式会社オービック不動産業

ピンは細いし、蓋が1ミリ厚さでは打ち込めば100パーセント割れてしまい不良品です!

対象商品 : 89191076
2021-05-28
用途: 大量に使う
安心農業株式会社サービス業

面積の広い防草シートの抑えに使っています。
数が多いので、足りなくなる心配が無くて重宝しています。
長さもあり、シートの抑え効果も十分です。

対象商品 : 89191067
2021-05-23
用途: 砂利敷き防草シート工事。
有限会社ミタカ建設

砂利敷きシート張りの抑えに使うのでこの長さがベストです。何本かは砂利に当たり曲がってしまい手で伸ばして成形していますが専用工具が有れば良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする