曜日別特売
5kg用 野菜袋 HEIKO 89194734

野菜袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)400×550
内容量1パック(200枚)注文コード89194734品番5kg用
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ブルー着色なので中身の新鮮さがそのまま包装できます。

材質HDPE長辺(mm)550短辺(mm)400厚さ(mm)0.014寸法(幅W×長さL)(mm)400×550質量(g/枚)5.9RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006696200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする