No.08 4穴 ポリエチレン袋0.03mm 穴あり HEIKO 89195346

ポリエチレン袋0.03mm 穴あり

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)130
高さ(mm)250
サイズ(号)8
内容量1パック(100枚)注文コード89195346品番No.08 4穴
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥416
販売価格(税別)
378
材質LDPE厚さ(mm)0.03幅(mm)130高さ(mm)250サイズ(号)8適合規格食品衛生法適合透明種類ポリ袋入数(枚)100質量(g/枚)1.8RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006612049
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53329335
2022-05-01
用途: 果物の袋掛けに使用。
バウンティファーム農・林・水産業

四つの穴は開いていますが、夜露が底にたまるので下の角2か所を切って使用しています。大きさはちょうどよかったです。

対象商品 : 89195373
2021-01-12
用途: 産直出荷用
メルシー農・林・水産業

穴あきなので曇らなくてよい。0.03mmなので丈夫で使いやすい。出荷用には十分。

対象商品 : 89195355
2020-04-15
用途: 商品用

封をするので空気が抜けないと箱に収まりが悪いため、
穴あきを購入しました。
満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする