曜日別特売
イチゴM-400FK フルーツパック ミネロン化成 89195556

フルーツパック

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
フタ
寸法(横×縦×深さ)(mm)180×130×65
内容量1パック(50枚)注文コード89195556品番イチゴM-400FK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
フタフタ高さ(mm)15寸法(横×縦×深さ)(mm)180×130×65材質A-PET質量(g/枚)17.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 自社農園でつくってるぶどうをパックに詰めて販売しています。
卸売・小売業

400gくらいのぶどうを詰めています。詰めやすく、蓋もしっかりとまり使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89195626
2025-07-25
用途: 桃、梨の出荷用に使います
製造業

このサイズを探していて、ちょうど良いサイズが見つかりました。

2024-09-19
用途: フルーツのパック詰め
佐野農園農・林・水産業

なかなか地元では資材屋さんも少なく、JAでも(在庫無し)で手に入らず、あわててネットで探しているうちにフルーツパックにもサイズがいろいろあることを今回初めて知り、少し深めが欲しかったのですが、こちらモノタロウさんにはいろんなサイズがありました!送料無料金額設定も低く、大変お安く購入できたことに加え、在庫があるものは翌日に配達してくれたので大変助かりました!ありがとうございました。

対象商品 : 89195556
2024-10-02
用途: ぶどうの販売 粒パック販売
農・林・水産業

1パック500gぐらい入れられます。
粒にカットしたぶどうを入れてます。
直売、地方発送どちらにも対応出来ています。
見た目も、蓋無しより、蓋有りの方が作業も手間が省けますし、お客様がご購入後に手間なく冷蔵庫へ保管しやすいタイプです。セロファンの蓋と違いきれいに見えます。

2024-09-27
用途: いちじくのパック詰め
教育・研究機関

近くのホームセンターに無い商品だったのでネット検索して
注文しました。注文してすぐに届きました。
送料無料になるように注文して割安感があります。
ジャム用いちじくのパック詰めに使っています。

対象商品 : 89195626
2023-10-15
用途: 焼き鳥のテイクアウト容器
飲食業

一度に10本程の串を入れられる深さのある容器を探していましたが、ホームセンター等は浅いものしか無かったので、購入しました。
すぐ届いたし、とても満足です。

対象商品 : 89195644
2022-06-11
用途: いちごのパック詰め
農・林・水産業

同じサイズの他の商品よりもしっかりしていてお値段も安い。また使いたい。

対象商品 : 89195574
2022-06-11
用途: いちじくの出荷
農・林・水産業

ちょうどいい大きさです。
もう少しお安くなると尚良し。7

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする