曜日別特売
2kg 黄色 野菜ネット ラベル付 HEIKO 89195802

野菜ネット ラベル付

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(25枚)長辺(mm)320注文コード89195802品番2kg 黄色
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存ようとしても使用できます。

材質ポリエチレン容量(kg)2長辺(mm)320短辺(mm)230黄色メーカー商品コード004711767

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
891958022kg 黄色451631452kg 黄色画像準備中野菜ネット ラベル付HEIKO1パック(25枚)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89195802
2022-08-03
用途: 沖縄の実家から父が栽培したニンニクの保管に使用
株式会社丹波パーツ

初めてニンニクをネットで外につるして保管する。それまでは早く使い切るか味噌や醤油などで漬けて保管するかオリーブオイルに漬けて保管していましたが、もうどれも飽きてしまい悩んでいましたところ玉ねぎをネットに入れているのを見かけこれだと思って今回購入しました。
大きさがちょうどいい感じで早速外の雨がかからないところで保管するようにしたところベストです。これなら以前のように無理せずいつでもニンニクを料理に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする