3kg ラベル無 野菜ネット ラベル無 HEIKO 89195863

3kg ラベル無 野菜ネット ラベル無 HEIKO 89195863
3kg ラベル無 野菜ネット ラベル無 HEIKO 89195863

野菜ネット ラベル無

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(25枚)注文コード89195863品番3kg ラベル無
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存用としても使用できます。

材質ポリエチレン容量(kg)3長辺(mm)340短辺(mm)230メーカー商品コード004711761

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
891958633kg ラベル無451631883kg ラベル無3kg ラベル無 野菜ネット ラベル無 HEIKO 45163188野菜ネット ラベル無HEIKO1パック(25枚)
639
税込703
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45163179
2024-06-24
用途: 玉ねぎ販売用袋詰め
農・林・水産業

以前から使っているので満足しております。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 89195854
2023-07-22
用途: 猿被害に対応するため葡萄の袋の上に被せた。
サービス業

猿に数枚破られたので、それを補うために探してたところ、いいタイミングで割引サービスがきたので購入しました。
手配も早くてよかったです。

対象商品 : 89195854
2023-06-16
用途: 野菜の袋として
建設業・工事業

とても使いやすく、丈夫な感じで良かったです。他の色もあるのかわかりませんが
あれば嬉しい限りです。

対象商品 : 89195854
2022-04-14
用途: プランターに。

植え替えの時に楽になるようにプランターの底石をまとめて入れるのに使用しました。

対象商品 : 89195854
2022-03-27
用途: 収穫した野菜を入れる袋等

収穫した野菜を入れたり、トウモロコシを鳥や野獣から守ったりするのに使用しています。

対象商品 : 89195854
2023-01-04
用途: 玉ねぎを入れるのに使用
柳屋卸売・小売業

値段も安いし、作りしっかりしているので今後も使用したいと思います

対象商品 : 89195854
2022-02-08
用途: 収穫野菜の入れ物

趣味と実益を兼ねて家庭菜園をやっていますが、収穫した野菜を入れるのにとても重宝しています。その他虫や鳥から野菜を守るためにも愛用しています。

対象商品 : 89195854
2022-01-04
用途: 収穫野菜の入れ物

収穫したあらゆる野菜の入れ物や、畑の未収穫の野菜を鳥や獣から守るために使用しています。とても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする