曜日別特売
ホワイト リボンボウ 15mm幅 HEIKO 89196615

ホワイト リボンボウ 15mm幅 HEIKO 89196615
ホワイト リボンボウ 15mm幅 HEIKO 89196615
ホワイト リボンボウ 15mm幅 HEIKO 89196615

リボンボウ 15mm幅

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(50本)
ホワイト
内容量1パック(50本)注文コード89196615品番ホワイト
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

ワンタッチで美しいボウができあがります。中央の2本のたれをカーリングさせて、華やかに仕上げましょう。完成サイズ:約60×80mm

ホワイト長さ(mm)350材質ポリプロピレン幅(mm)15仕上がり寸法(mm)約60×80メーカー商品コード001410001
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。※製造ロットにより色味に多少のばらつきがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44043188
2025-12-15
用途: クリスマスラッピングのリボン
gameness卸売・小売業

簡単に素早くリボンが作れて、繁忙期など忙しい時に便利です!立体的で可愛いです。

対象商品 : 44043188
2025-07-10
用途: 千羽鶴の飾り
鶴ヶ峰本町接骨院医療・福祉・介護関連業

思ったより小さかったのですが、全体が華やかな雰囲気が出て満足出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする