曜日別特売
#9 2kg 黒 誘引用紐ハイクレットワイン ノーブランド 89199162

誘引用紐ハイクレットワイン

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード89199162品番#9 2kg 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

結束性に優れており、ビニール加工及び誘引用に最適です。

太さ(Φmm)2.9長さ(m)500材質ポリエチレン+PET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89199162
2022-09-01
用途: 海で使用
その他業種

海で使用するのに買いました。
すごく長持ちしそうです

対象商品 : 89199162
2020-02-05
用途: 外来生物の防除ネットを張る際に支柱の上部に設置します。
株式会社外来生物

使いやすく、とても重宝しています。ありがとうございました。

対象商品 : 89199153
2017-07-07
用途: 農作業の半永久的な結束や手軽なロープ代わりに使用。
農・林・水産業

大変良い品です。どこ店舗にもなくてやっと貴店にたどり着きました。
ただ、2Kグラム製品もいいですが1Kグラム製品があればもっと良いと思います。もっとコメリやジュンテンドウなどの店で買えるようにして欲しいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする