AB-804-2 L型小型ハンドル ホシモト 89201576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB-804-2 L型小型ハンドル ホシモト 89201576
AB-804-2 L型小型ハンドル ホシモト 89201576
AB-804-2 L型小型ハンドル ホシモト 89201576

L型小型ハンドル

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
無し
質量(g)123
内容量1個注文コード89201576品番AB-804-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

左右兼用設計。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)123表面処理クロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89201576
2017-08-05
用途: 郵便ポストの取っ手
旭洋金属工業株式会社製造業

組立図がないので、取付けにあたって現物の寸法を測る必要があった。

対象商品 : 89201576
2016-06-21
用途: ドアのハンドル

小振りながら重量感があり、しっかりした造り。
デザインはそのままで、もっと小さなサイズがあったらいいなと思いました。
止金が別途必要で、購入の際に迷ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする