曜日別特売
K-30-5 取手 ホシモト 89201707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-30-5 取手 ホシモト 89201707
K-30-5 取手 ホシモト 89201707

取手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)120
内容量1個注文コード89201707品番K-30-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途
各種機器、設備等。
材質付属品座金、ナット、スプリングワッシャー質量(g)107寸法L(mm)120寸法D(Φmm)10表面処理バフクロムメッキ寸法P(mm)110寸法M(mm)6寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする