曜日別特売
K-30-8 取手 ホシモト 89201734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-30-8 取手 ホシモト 89201734
K-30-8 取手 ホシモト 89201734

取手

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
寸法L(mm)162
内容量1個注文コード89201734品番K-30-8
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
用途
各種機器、設備等。
材質付属品座金、ナット、スプリングワッシャー質量(g)212寸法L(mm)162寸法D(Φmm)12表面処理バフクロムメッキ寸法P(mm)150寸法M(mm)8寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする