曜日別特売
K-31-1 取手 ホシモト 89201743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-31-1 取手 ホシモト 89201743
K-31-1 取手 ホシモト 89201743

取手

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)300
内容量1個注文コード89201743品番K-31-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途各種機器、設備など。材質付属品座金、スプリングワッシャー質量(g)304寸法L(mm)300寸法D(Φmm)12表面処理バフクロムメッキ寸法P(mm)288寸法M(mm)8寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89201752
2021-05-12
用途: BBQ/CAMP用テーブルにDIY加工
自動車・二輪車・自転車関連業

CAMP用テーブルにDIYで加工し、シュラカップやトングなどを
掛けるように購入。
思った以上に外観が綺麗で、高い剛性。
他のテーブルにもDIYしようとリピート予定です。

対象商品 : 89201761
2017-11-13
用途: 自作工具に取り付け
建設業・工事業

しっかりした商品で、安心感があります。今後、また必要な時は、間違いなくこの商品を選択します。トラス辺りのネジが、付属で付いていれば、完璧。

対象商品 : 89201743
2016-06-11
用途: 箪笥のとって
エナジーライフ建設業・工事業

とてもしっかりしていて長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする