曜日別特売
SL-43 SUSアース端子 ホシモト 89202556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-43 SUSアース端子 ホシモト 89202556
SL-43 SUSアース端子 ホシモト 89202556

SUSアース端子

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)36材質(本体)ステンレス(SUS304)注文コード89202556品番SL-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX寸法H(mm)12寸法L1(mm)36寸法L2(mm)24寸法M(mm)4寸法P(mm)14寸法W(mm)10寸法t(mm)3材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)14定格電流(A)50以下表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする