※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
鉄製スタッドボス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
15
5
6
7
8
9
10
12
15
20
25
ねじ寸法M
M4
M3
M4
M5
M6
M8
寸法D(mm)
8
6
8
10
12
16
材質
鉄(SS)
鉄(SS)
鉄(SS)、(接続部)銅
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89204981
品番
BN-2-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
材質
鉄(SS)
ねじ寸法M
M4
質量(g)
4.8
寸法L(mm)
15
寸法D(mm)
8
表面処理
銅めっき
有効深さ(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応