BN-3-8 鉄製スタッドボス ホシモト 89205103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN-3-8 鉄製スタッドボス ホシモト 89205103
BN-3-8 鉄製スタッドボス ホシモト 89205103
BN-3-8 鉄製スタッドボス ホシモト 89205103

鉄製スタッドボス

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法L(mm)15
ねじ寸法MM6
寸法D(mm)10
材質鉄(SS)
内容量1個注文コード89205103品番BN-3-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70
材質鉄(SS)ねじ寸法MM6質量(g)6.8寸法L(mm)15寸法D(mm)10表面処理銅めっき有効深さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89204893
2020-06-17
用途: タップの代わりに

製品としては非常に満足しているし1個から買えるので数量調整が出来るのだが1個単価が高い。100個で単価を下げてもらうととてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4002:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする