※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
SUS製スタッドボス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法L(mm)
8
5
6
7
8
9
10
12
15
20
25
ねじ寸法M
M3
M3
M4
M5
M6
M8
寸法D(mm)
6
6
8
10
12
16
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89205277
品番
SBN-1-4
参考基準価格(税別)
¥155
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ寸法M
M3
質量(g)
1.4
寸法L(mm)
8
寸法D(mm)
6
有効深さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応