SBN-2-2 SUS製スタッドボス ホシモト 89205347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBN-2-2 SUS製スタッドボス ホシモト 89205347
SBN-2-2 SUS製スタッドボス ホシモト 89205347
SBN-2-2 SUS製スタッドボス ホシモト 89205347

SUS製スタッドボス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)10
ねじ寸法MM3
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード89205347品番SBN-2-2
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
材質ステンレス(SUS304)ねじ寸法MM3質量(g)3.6寸法L(mm)10寸法D(mm)8有効深さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3695:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする