※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
SUS製スタッドボス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法L(mm)
10
5
6
7
8
9
10
12
15
20
25
ねじ寸法M
M6
M3
M4
M5
M6
M8
寸法D(mm)
12
6
8
10
12
16
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89205584
品番
SBN-4-3
参考基準価格(税別)
¥235
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ寸法M
M6
質量(g)
6.8
寸法L(mm)
10
寸法D(mm)
12
有効深さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応