曜日別特売
K-3-1 ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモト 89205952

K-3-1 ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモト 89205952
K-3-1 ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモト 89205952

ローレットビス(全ネジ仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法M(mm)3
ねじ寸法MM3
寸法L1(mm)28
内容量1個注文コード89205952品番K-3-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質黄銅棒寸法M(mm)3質量(g)5.7寸法L1(mm)28寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)20仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキ寸法L3(mm)8ねじ寸法MM3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89205952
2016-08-08
用途: 自作機器工作に
医療・福祉・介護関連業

段が無いのでスッキリみえます。金メッキがあれば尚良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4576:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする