曜日別特売
SK-3-4 SUS製ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモト 89206047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-3-4 SUS製ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモト 89206047
SK-3-4 SUS製ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモト 89206047

SUS製ローレットビス(全ネジ仕様)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法M(mm)6
ねじ寸法MM6
寸法L1(mm)30
内容量1個注文コード89206047品番SK-3-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

全ねじ仕様になっています。

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS303)寸法M(mm)6質量(g)16.8寸法L1(mm)30寸法D(Φmm)16寸法L2(mm)20仕様ナイロンワッシャー付き寸法L3(mm)10ねじ寸法MM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: ハンガー付埋込引掛シーリング
その他業種

ローレットビスの寸法はM(mm)3を間違えて 3.5でした。
この部品を返品します。

対象商品 : 89206031
2020-03-03
用途: 機器のメンテナンス時
サービス業

無線機器の筐体の蓋に使用し、メンテナンス時に工具なしで開けられるように変更した。とても重宝しています。

対象商品 : 89206022
2016-08-24
用途: 同様な部品を紛失し、新しく取り付けるため購入
その他業種

大変しっかりした使いやすい大変良いネジです。出来ればもっと安価であって欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4620:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする