※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
樹脂ローレットビス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法L1(mm)
38
48
38
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89206083
品番
KP-6-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
質量(g)
38.4
寸法L1(mm)
38
寸法L3(mm)
20
仕様
ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き
材質
(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
6
寸法L2(mm)
18
寸法D3(Φmm)
16
寸法M(mm)
8
ねじ寸法M
M8
寸法D4(Φmm)
13
寸法t1(mm)
3
寸法t2(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D5(Φmm)
16